noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL 125MM POLIURETÁN ABRONCS 945-0756 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL 125MM POLIURETÁN ABRONCS

SKU:

ATL9450756K

MPN:

945-0756

Ft7200.00

ÁFA nélkül

Ft9144.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra.
    A kopásálló poliuretán abronccsal szerelt görgők a golyóscsapággyal alacsony gördülési ellenállást biztosítanak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140261099

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Hospital Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Polyurethane

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V70V125PNJB12

    Igénybevétel típusa

    Light Duty Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    125mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teherbírás

    140kg

    Teljes magasság

    155mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701