Ft3930.00
ÁFA nélkül
Ft4991.10
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. Költséghatékony, kopásálló polipropilén kerekes görgő széles körű, általános használatra a könnyű mozgathatóság érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140260337 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Garment Rails |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 27mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Polypropylene |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V30V125POPB12 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Polypropylene |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teherbírás | 100kg |
Teljes magasság | 153mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |