Ft4410.00
ÁFA nélkül
Ft5600.70
ÁFÁ-val
Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A görgőn szürke, nyomot nem hagyó abroncs található, ami enyhén tompítja a mozgásból adódó ütődéseket, és védi a padlót.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140260412 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Garment Rails |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 27mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Grey |
Gyártó cikkszáma | V30V125TRPB12 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teljes magasság | 153mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |