noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL 125MM SZÜRKE GUMIABRONCS 945-1920 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL 125MM SZÜRKE GUMIABRONCS

SKU:

ATL9451920K

MPN:

945-1920

Ft8940.00

ÁFA nélkül

Ft11353.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Szürke gumiabroncsos kerék műanyag aggyal - Golyóscsapágy
    Szürke, elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyós tengelycsapággyal a berendezések zökkenőmentes mozgatásához.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140262348

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    40mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Grey

    Gyártó cikkszáma

    V40Q125GNJB12

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    125mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teherbírás

    160kg

    Teljes magasság

    155mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701