Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL 100MM NYLON

SKU:

ATL9451748K

MPN:

945-1748

Ft3750.00

ÁFA nélkül

Ft4762.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (30)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. A sokoldalú és széles körben használt nejlongörgőket tűcsapágyas kerekek teszik teljessé.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140262058

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    32mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Nylon

    Gumiabroncs színe

    White

    Gyártó cikkszáma

    V40Q100NYRB12

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teljes magasság

    128mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701