Ft9390.00
ÁFA nélkül
Ft11925.30
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Szürke gumiabroncsos kerék műanyag aggyal -
Golyóscsapágy Szürke, elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyós tengelycsapággyal a berendezések zökkenőmentes
mozgatásához.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140261662 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 40mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Grey |
Gyártó cikkszáma | V40Q125GNJP04 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 105x80mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 77x60mm |
Teherbírás | 160kg |
Teljes magasság | 155mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |