SKU:
ATL9450746K
MPN:
V72V125PNJB12
Ft10930.00
ÁFA nélkül
Ft13881.10
ÁFÁ-val
13 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra.
A kopásálló poliuretán abronccsal szerelt görgők a golyóscsapággyal alacsony gördülési ellenállást biztosítanak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140375598 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Hospital Equipment |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 30mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Polyurethane |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | V72V125PNJB12 |
Igénybevétel típusa | Light Duty Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teherbírás | 140kg |
Teljes magasság | 155mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |