Ft26590.00
ÁFA nélkül
Ft33769.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1000 - 5000kg közötti teherbírás. A szorítókapocs csökkenti a peremen kialakuló terhelést, mivel a terhelést egyenletesen oszlatja el, távol a gerenda szélét'l. Könnyen felszerelhet', menetes fogantyúval. A peremek és gerendák széles választékához megfelel'. EN 13155: 2003 + A2: 2009 és CE 2006/42 / EK Tanácsi Rendelet a gépekr'l.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140064218 |
ECLASS Code | 21020501 |
Emelési kapacitás/maximális terhelés | 1000kg |
Felületkezelés/Szín | Porfestett sárga |
Karima szélessége | 75 - 220mm |
Mélység | 64mm |
Szabványoknak megfelet | A2:2009 EC Tanácsi Irányelv 2006/42/EK Gépeknek megfelel. EN 131 Professzionális |
Tömeg | 4.8kg |
UNSPSC Code | 31162905 |