noscriptSenator 5 FIÓKOS SZEKRÉNY & POLCOS MUNKAPAD | Cromwell Tools

Senator

5 FIÓKOS SZEKRÉNY & POLCOS MUNKAPAD

SKU:

SEN4055050K

Ft222100.00

ÁFA nélkül

Ft282067.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A fiókok egyenletes futású csúszó mechanizmussal szerelve. Két nyitott polc.
    Befoglaló méretek (Szé x Mé x Ma): 1372 x 508 x 865mm.
    Polc max. terhelhet'sége: 25kg. Szekrény max. terhelhet'sége: 180kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140160231

    ECLASS Code

    21100201

    Fiókok száma

    5

    Munkalap felülete

    20 mm Bükk

    Polcok száma

    2

    Szín

    Szürke

    Teherbírás

    180kg

    Teljes magasság

    865mm

    Teljes mélység

    508mm

    Teljes szélesség

    1372mm

    Típus

    Munkapad

    UNSPSC Code

    24102006