Ft1365171.00
ÁFA nélkül
Ft1733767.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
410 02 124.11V
Number of drawers: 2x 150mm, 1x 200mm.
Number of cupboards: 2x 500mm each with adjustable shelf.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bott |
EAN | 4025002844083 |
ECLASS Code | 21100201 |
Fiókok száma | 3 |
Gyártó cikkszáma | 41002124.11v |
Munkalap felülete | Multiplex |
Polcok száma | 1 |
Sorozat | Cubio |
Szekrények száma | 2 |
Szín | Kék Szürke |
Teljes magasság | 840mm |
Teljes mélység | 750mm |
Teljes szélesség | 2000mm |
Típus | Tároló pad |
UNSPSC Code | 24102006 |