Ft48880.00
ÁFA nélkül
Ft62077.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Csavarral összeszerelhető fémtálcák. 100 mm-es ipari görgők. Két kerék fékkel szerelve. Tartós porbevonatos felület.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140004658 |
ECLASS Code | 21070300 |
Hossz | 737mm |
Kerék típusa | 2 x Fékezett forgó görgők 2 x Forgó görgők |
Kerékátmérő | 100mm |
Magasság | 663mm |
Mélység | 383mm |
Szín | Piros |
Teherbírás | 136kg |
Termék anyaga | Acél |
Terméktípus | Tálcás kocsi |
UNSPSC Code | 24101511 |