noscriptKennedy 205L TILTING DRUM CRADLE DRC/135 | Cromwell Tools

Kennedy

205L TILTING DRUM CRADLE

SKU:

KEN5404400K

MPN:

DRC/135

Ft46970.00

ÁFA nélkül

Ft59651.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A dönthet' tartályszállító kocsival 205 literes hordók billenthet'k, forgathatók és mozgathatók. Levehet' nyéllel felszerelt. Porfestett felületű. A nagy méretű, 63mm-es (21/2") szikramentes kerekek alkalmassá teszik gáz-/üzemanyag-telepeken történ' használatra, durva burkolaton is. Maximális terhelés: 273kg (600 font). A termék darabra szerelt formában kapható. Méretek (H xSz xM): 90 x 830 x 510mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140072237

    ECLASS Code

    36120301

    Emelési kapacitás/maximális terhelés

    273kg

    Kerék típusa

    Nem szikrázó

    Kerékátmérő

    63mm

    Magasság

    415mm

    Szélesség

    410mm

    Terméktípus

    Dobbilincs

    UNSPSC Code

    24101600