Avon

12MMX395M SZALAG TEKERCSELÉS ACÉL PÁNTOLÓSZALAG TEKERCSEK

SKU:

AVN8371730K

MPN:

.

Ft40240.00

ÁFA nélkül

Ft51104.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (49)

    A termék részletei

    Szalag tekercselés: a pontos tekercselés következtében minden csík az alatta lévő réteg fölött található, így a tekercs ill. csík szélessége megegyezik. Vastagság: 0.5mm.
    Szakítószilárdság megközelítőleg: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
    Tekercs hossza megközelítőleg: 12mm: 395m, 16mm: 337m, 19mm: 395m.
    Vegyes tekercselés: ebben az esetben minden réteg oszcillál az alatta található rétegen, egyenletesen és szorosan a 63.5mm szélesen. Vastagság: 0.5mm.
    12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
    Tekercs hossza megközelítőleg: 12mm: 930m, 16mm: 744m, 19mm: 605m.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140325630

    ECLASS Code

    20420204

    Gyártó cikkszáma

    RWS13A

    Szakítási szilárdság:

    561kg

    Teljes hossz

    330m

    Teljes szélesség

    13mm

    UNSPSC Code

    44102300