noscriptAvon PM13 12MMX3000M POLIPROPILÉN PÁNTOLÓSZALAG PM13 | Cromwell Tools

Avon

PM13 12MMX3000M POLIPROPILÉN PÁNTOLÓSZALAG

SKU:

AVN8371790K

MPN:

PM13

Ft42240.00

ÁFA nélkül

Ft53644.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    • 200/190 mm-es, 0,55 mm vastag kartonmagokhoz szállítva
    • Alkalmas automata és félautomata pántológépeken való használatra
    • Ellenáll a kopásnak, nedvességnek, vegyszereknek, öregedésnek és kopásnak
    • Elég rugalmas ahhoz, hogy éleken és durva felületeken is formázható legyen - így ideális csomagolás szállításához és exportálásához
    • Könnyen újrahasznosítható mag


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140325692

    ECLASS Code

    20420204

    Gyártó cikkszáma

    MS45BLU

    Szakítási szilárdság:

    145kg

    Szín

    KÉK

    Teljes hossz

    3000m

    Teljes szélesség

    12mm

    UNSPSC Code

    44102300