noscriptMatlock 8.0M KAMPÓS VÉGŰ KÉTRÉSZES TEHERHORDÓ HEVEDER 5000KG LS02-5T 8M | Cromwell Tools

Matlock

8.0M KAMPÓS VÉGŰ KÉTRÉSZES TEHERHORDÓ HEVEDER 5000KG

SKU:

MTL9788500K

MPN:

LS02-5T 8M

Ft12390.00

ÁFA nélkül

Ft15735.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Kampós végű kétrészes teherhordó heveder
    Két részből áll. Az első heveder egyik vége kampóval van ellátva, a másik vége sima. A második heveder rövidebb, egyik vége kampóval, a másik akasztókapoccsal van ellátva. Szállításkor a hevedert áthurkolják a szállítandó terhen, majd az akasztókapcson átfűzve visszavezetik. Szállítandó teher biztonságos rögzítésére alkalmas.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    Darabszám

    2PCE

    EAN

    5036140072091

    ECLASS Code

    20420204

    Hossz

    8m

    Minimális szakítószilárdság (MBS)

    5000kg

    Szabványoknak megfelet

    Megfelel az EN12195-2:2000-nek

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Narancssárga

    Terméktípus

    Rakodópánt-dupla horog (két rész)

    UNSPSC Code

    24141511