Ft2950.00
ÁFA nélkül
Ft3746.50
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kampós végű kétrészes teherhordó heveder
Két részből áll. Az első heveder egyik vége kampóval van ellátva, a másik vége sima. A második heveder rövidebb, egyik vége kampóval, a másik akasztókapoccsal van ellátva. Szállításkor a hevedert áthurkolják a szállítandó terhen, majd az akasztókapcson átfűzve visszavezetik. Szállítandó teher biztonságos rögzítésére alkalmas.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
Darabszám | 2PCE |
EAN | 5036140072015 |
ECLASS Code | 20420204 |
Hossz | 6m |
Minimális szakítószilárdság (MBS) | 1000kg |
Szabványoknak megfelet | Megfelel az EN12195-2:2000-nek |
Szélesség | 25mm |
Szín | Narancssárga |
Terméktípus | Rakodópánt-dupla horog (két rész) |
UNSPSC Code | 24141511 |