Bott

40029031.11V CUBIO SL-10712-8.1 DRAWER UNIT

SKU:

BOT4054241X

MPN:

40029031.11V

Ft1460915.00

ÁFA nélkül

Ft1855362.05

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Size: 1050 x 750 x 1200mm (W x D x H)
    Fittings: 2x 75mm, 1x 100mm, 3x 150mm, 2x 200mm drawers.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002684351

    ECLASS Code

    21100201

    Fiókok száma

    8

    Gyártó cikkszáma

    40029031.11V

    Magasság

    1600mm

    Mélység

    750mm

    Sorozat

    Cubio

    Szélesség

    1050mm

    Szín

    Kék Szürke

    További jellemzők

    Teljesen zárható

    UNSPSC Code

    24112400