Ft308931.00
ÁFA nélkül
Ft392342.37
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Heavy duty, braced framework with up to 1200kg U.D.L. capacity.
40mm thick multiplex or lino worktops.
1500mm / 2000mm long x 750mm / 900mm deep; 840mm high.
Optional suspended cabinets with 75kg U.D.L. capacity drawers.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ajtó színe | KÉK |
Anyag | Acél |
Brand | Bott |
EAN | 4025002626924 |
ECLASS Code | 21100201 |
Fiókok száma | 1 |
Gyártó cikkszáma | 40019001.11v |
Keret színe | Szürke |
Magasság | 250mm |
Mélység | 650mm |
Mobilitás | No |
Sorozat | Cubio |
Szekrény fajtája | Fiókszekrények |
Szélesség | 650mm |
Szín | KÉK |
További jellemzők | 100kg Capacity Per Shelf |
UNSPSC Code | 24112400 |
Zár típusa | Kulcsos |