noscriptBott 40010023.11V CUBIO SL-558-3.1 DRAWER/CUPBOARD 40010023.11V | Cromwell Tools

Bott

40010023.11V CUBIO SL-558-3.1 DRAWER/CUPBOARD

SKU:

BOT4054000A

MPN:

40010023.11V

Ft509952.00

ÁFA nélkül

Ft647639.04

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Size: 525 x 525 x 800mm (W x D x H)
    Fittings: 1x 100mm, 1x 175mm drawers, 1x 400mm cupboard.


    Create a clean, safe & well-organised storage space with heavy duty drawer cabinets. High capacity units in 5 different plan sizes. All cabinets are fully lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035 grey with RAL5010 blue fronts. All drawers have 93% extension and 100kg capacity. Drawer dividers, steel slotted or plastic box kits supplied separately.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002612590

    ECLASS Code

    21100201

    Fiókok száma

    2

    Gyártó cikkszáma

    40010023.11V

    Magasság

    800mm

    Mélység

    525mm

    Mobilitás

    No

    Sorozat

    Cubio

    Szekrény fajtája

    Drawer Cabinet

    Szélesség

    525mm

    Szín

    Kék Szürke

    További jellemzők

    Teljesen zárható

    UNSPSC Code

    24112400