Ft41214.00
ÁFA nélkül
Ft52341.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Individual Units
The tilt box system is based on a range of clip together plastic housings, which contain transparent small parts boxes with a forward tilt action to give access. Tilt box storage is useful in all environments including office, retail and manufacturing providing highly visible, dense and dust protective storage for most small components. Choose the individual models, or the mixed kit of the 9/6/5/4 compartment versions. All models are 600mm wide.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bott |
EAN | 4025002147191 |
ECLASS Code | 24310890 |
Felület | Polisztirol |
Fiókok mennyisége | 3 |
Gyártó cikkszáma | 2513005.19 |
Rekeszek száma | 3 |
Szín | Átlátszó |
Teljes magasság | 242mm |
Teljes mélység | 210mm |
Teljes szélesség | 600mm |
Termék anyaga | Polipropilén |
Terméktípus | Perfo Tilt Box |
UNSPSC Code | 56101530 |