Ft91890.00
ÁFA nélkül
Ft116700.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Plunger Cans help you quickly and easily moisten cleaning cloths or swabs. Pushing down on the brass pump assembly fills upper pan with a measured amount of liquid for moistening. Surplus liquid drains safely back into reservoir. The perforated pan screen serves as a flame arrester. Top rims have molded edge protectors for smooth, trouble-free moistening. Steel cans are finished in a tough, chemical resistant powder paint and are backed by an industry exclusive Ten-Year Limited Warranty.
Approvals:
10008 FM, TUV
10108/10208 FM
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Empteezy |
ECLASS Code | 21100407 |
Gyártó cikkszáma | 10008 |
Szabványoknak megfelet | FM TÜV |
Szín | Piros |
Termék anyaga | Acél |
Terméktípus | Dugattyú doboz |
Tömeg | 0.7kg |
További jellemzők | Approvals: 10008 FM, TUV and 10108/10208 FM |
UNSPSC Code | 24102000 |