noscriptMatlock 5 POLCOS, NAGY TEHERBÍRÁSÚ TARTÓÁLLVÁNY 101X40X183CM 100KG PER POLCONKÉNT 727101 | Cromwell Tools

Matlock

5 POLCOS, NAGY TEHERBÍRÁSÚ TARTÓÁLLVÁNY 101X40X183CM 100KG PER POLCONKÉNT

SKU:

MTL4051760K

MPN:

727101

Ft51250.00

ÁFA nélkül

Ft65087.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    5 polc
    A polcrendszer tartóoszlopai és keresztrúdjai korrózióálló porbevonatos, közepes vastagságú acéllemezből készültek, és a talaj védelme érdekében gumilábai vannak. Könnyen összeszerelhető, a csatlakozásoknál nincs szükség csavarokra. A polcok könnyen állíthatók, és ha a polcrendszert falhoz rögzítik, akkor egyenletes eloszlás esetén akár 100 kg terhet is elbír.


    Tartozék fapolcokkal. További polcok kaphatók: MTL-405-8670K


    A képek csak szemléltetési célt szolgálnak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140223363

    ECLASS Code

    21100401

    Magasság

    1830mm

    Mélység

    400mm

    Polc anyaga

    Rétegelt lemez

    Polc teherbírása

    100kg

    Polcok száma

    5

    Szélesség

    1010mm

    Szín

    Szürke

    Típus

    Alap polcok

    UNSPSC Code

    24102004