Ttc Lifting Gear

CS072SH2M 7mmx2m DOUBLE LEG CHAIN SLING

SKU:

TTC9411749K

MPN:

CS072SH2M

Ft102336.00

ÁFA nélkül

Ft129966.72

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Double Leg Chain Sling
    All general purpose slings should be rated by the uniform load method as stated. BS EN 818-4.
    Chain length 2 metres.
    Available in following combinations:
    Single Leg Chain Sling with Safety Hook.
    Single Leg Chain Sling with Grab Shortening Hook.
    Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook.
    Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook and Grab Shortening Hook.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    Chain Size

    7mm

    ECLASS Code

    21130790

    Gyártó cikkszáma

    CS072SH2M

    Horog típusa

    Önzáró

    Lábak száma

    Dupla láb

    Lánc hossza

    2m

    Maximum Load 0-45°

    2100kg

    Maximum Load 45-60°

    1500kg

    Szabványoknak megfelet

    BS EN 818-4 Grade 8

    UNSPSC Code

    24101611