noscriptTtc Lifting Gear CS071SCSH2M 7mmx2m SINGLELEG CHAIN SLING & GRAB CS071SCSH2M | Cromwell Tools

Ttc Lifting Gear

CS071SCSH2M 7mmx2m SINGLELEG CHAIN SLING & GRAB

SKU:

TTC9411753D

MPN:

CS071SCSH2M

Ft82552.00

ÁFA nélkül

Ft104841.04

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Single Leg Chain Sling
    All general purpose slings should be rated by the uniform load method as stated. BS EN 818-4.
    Chain length 2 metres.
    Available in following combinations:
    Single Leg Chain Sling with Safety Hook.
    Single Leg Chain Sling with Grab Shortening Hook.
    Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook.
    Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook and Grab Shortening Hook.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    Chain Size

    7mm

    ECLASS Code

    21130790

    Gyártó cikkszáma

    CS071SCSH2M

    Horog típusa

    Önzáró és fogó

    Lábak száma

    Egy láb

    Lánc hossza

    2m

    Maximális terhelhetőség

    1500kg

    Szabványoknak megfelet

    BS EN 818-4 Grade 8

    UNSPSC Code

    24101611