Ft25580.00
ÁFA nélkül
Ft32486.60
ÁFÁ-val
Praktikus Euro dobozok, ideálisak minden olyan esetben ahol szükség van higiénikus, halmozható dobozokra szállítás vagy raktározás közben. Ellenállnak savnak, alkáli-anyagoknak, hidegnek és melegnek. Optimális kezelhetőség jellemzi. Használható szállítószalagos rendszereken.
Öt méretben kaphatók:
400 x 300 x 170mm
400 x 300 x 220mm
600 x 400 x 170mm
600 x 400 x 220mm
600 x 400 x 320mm
Picture descriptions:
Fedelek külön rendelhetők (lásd alább)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
Darabszám | 1PCE |
EAN | 5036140329492 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gyártó cikkszáma | EG 86/42 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szín | Szürke |
Teljes magasság | 420mm |
Teljes mélység | 600mm |
Teljes szélesség | 800mm |
Termék anyaga | Műanyag |
Terméktípus | Euro ládák |
UNSPSC Code | 56121802 |