Ft1230.00
ÁFA nélkül
Ft1562.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Suitable for use in 250 series cabinet drawers, compact toolboxes and service cases to clearly separate small components or tools. Can be mixed and matched to meet your specific storage needs. Manufactured from opaque polypropylene, resistant to cracking, low temperatures and acid.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Raaco |
EAN | 5733439115766 |
ECLASS Code | 20130000 |
Felület | Egyszerű. |
Gyártó cikkszáma | 115766 |
Használatra ezzel: | Kompakt Zsebdoboz |
Szín | Átlátszó |
Teljes magasság | 24mm |
Teljes mélység | 109mm |
Teljes szélesség | 79mm |
Termék anyaga | Polipropilén |
Terméktípus | Elválasztó készlet |
UNSPSC Code | 24112401 |