noscriptSenator SEN3A IPARI MINŐSÉGŰ TÁROLÓDOBOZOK ZÖLD SEN3A GREEN | Cromwell Tools

Senator

SEN3A IPARI MINŐSÉGŰ TÁROLÓDOBOZOK ZÖLD

SKU:

SEN4041040G

MPN:

SEN3A GREEN

Ft3890.00

ÁFA nélkül

Ft4940.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy szilárdságú polipropilén tárolódobozok cimketartóval, alkatrészek vagy más kisebb elemek tárolására. Használhatók egyedül, egymásra halmozhatók, vagy standard függeszt' panelekre rögzíthet'k. Két méretben és két különböz' színben - kék és piros - kerülnek forgalomba.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Senator

    Darabszám

    1PCE

    EAN

    5036140293618

    ECLASS Code

    21100490

    Szín

    Zöld

    Teljes magasság

    165mm

    Teljes mélység

    350mm

    Teljes szélesség

    220mm

    Terméktípus

    Tároló Dobozok

    UNSPSC Code

    24112003