Ft233376.00
ÁFA nélkül
Ft296387.52
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Compact and robust steel housing. Zinc-plated for corrosion resistance. Drop forged steel, fracture resistant load hooks which are equipped with safety latches and also rotate 360°. High strength alloy steel link chain according to DIN 5684. Fully enclosed, self-activating load brake with asbestos-free friction discs. Hardened two-stage reduction gear with hardened pinions, which are supported by roller bearings for increased efficiency. Both models can be equipped with an optional slip clutch. The low overall height allows for use in restricted areas.
Height of lift: 3m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A teherláncok szemeinek száma | 1 |
Brand | Yale |
ECLASS Code | 28020000 |
Egy darab súlya | 9kg |
Gyártó cikkszáma | 4200124 |
Horog típusa | Biztonsági horog |
Kapacitás | 500kg |
Normál emelés | 3m |
Rakodólánc átmérője | 5mm |
Sorozat | VS III |
Szabványoknak megfelet | DIN 5684 |
Terméktípus | Kézi láncemelő |
UNSPSC Code | 24101602 |