noscriptTtc Lifting Gear LA150 LEVER HOIST 1.5T LIFTING CAPACITY C/W CERT. LW150 | Cromwell Tools

Ttc Lifting Gear

LA150 LEVER HOIST 1.5T LIFTING CAPACITY C/W CERT.

SKU:

TTC9414150B

MPN:

LW150

Ft116176.00

ÁFA nélkül

Ft147543.52

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    750 to 3,000kg range capacities, these versatile lever hoists are perfect for pulling, lifting and lashing of loads Closed bearing design reduces user effort and offers easy maintenance. Unique spring clutch system to hold at any desired height. New design drop forged hooks with safer tip and slowly bending performance.
    1.5m of chain fitted as standard, other lengths available on request.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A teherláncok szemeinek száma

    1

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    ECLASS Code

    28020000

    Egy darab súlya

    12.2kg

    Gyártó cikkszáma

    LW150

    Horog típusa

    Biztonsági horog

    Kapacitás

    1500kg

    Normál emelés

    1.5m

    Rakodólánc átmérője

    8mm

    Szabványoknak megfelet

    Megfelel a DIN szabványoknak

    Terméktípus

    Kézi karemelő

    UNSPSC Code

    24101602