Ft126355.00
ÁFA nélkül
Ft160470.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
750 to 3,000kg range capacities, these versatile lever hoists are perfect for pulling, lifting and lashing of loads Closed bearing design reduces user effort and offers easy maintenance. Unique spring clutch system to hold at any desired height. New design drop forged hooks with safer tip and slowly bending performance.
1.5m of chain fitted as standard, other lengths available on request.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A teherláncok szemeinek száma | 1 |
Brand | Ttc Lifting Gear |
ECLASS Code | 28020000 |
Egy darab súlya | 21.8kg |
Gyártó cikkszáma | LW200 |
Horog típusa | Biztonsági horog |
Kapacitás | 2000kg |
Normál emelés | 1.5m |
Rakodólánc átmérője | 8mm |
Szabványoknak megfelet | Megfelel a DIN szabványoknak |
Terméktípus | Kézi karemelő |
UNSPSC Code | 24101602 |