noscriptMatlock 4.9X5.75M PONYVA NAGY IGÉNYBEVÉTELRE, KÉK . | Cromwell Tools

Matlock

4.9X5.75M PONYVA NAGY IGÉNYBEVÉTELRE, KÉK

SKU:

MTL9845470B

MPN:

.

Ft13630.00

ÁFA nélkül

Ft17310.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (42)

    A termék részletei

    • Duplán laminált, nagy igénybevételre tervezett, 160 g/m2-es polietilén-szövetből készült, így tartós és masszív
    • A termék nem rohad, vízálló és szakadásálló, ráadásul mosható és nem zsugorodik
    • UV-stabilizált, mely megelőzi, hogy a színe idővel kifakuljon
    • Mezőgazdasági, ipari, építőipari, tengerészeti, háztartási és szabadidős felhasználásra ideális
    • Tökéletes talajtakaró kempingezéskor
    • A megadott méretek becsült, névleges méretek – a termék tényleges mérete kissé eltérhet


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Anyagminőség

    Nehéz terhelés - 160gsm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140404144

    ECLASS Code

    35030501

    Hossz

    5.75m

    Szélesség

    4.9m

    Szín

    Kék

    UNSPSC Code

    24141506