Ft8150.00
ÁFA nélkül
Ft10350.50
ÁFÁ-val
• Duplán laminált, nagy igénybevételre tervezett, 160 g/m2-es polietilén-szövetből készült, így tartós és masszív
• A termék nem rohad, vízálló és szakadásálló, ráadásul mosható és nem zsugorodik
• UV-stabilizált, mely megelőzi, hogy a színe idővel kifakuljon
• Mezőgazdasági, ipari, építőipari, tengerészeti, háztartási és szabadidős felhasználásra ideális
• Tökéletes talajtakaró kempingezéskor
• A megadott méretek becsült, névleges méretek – a termék tényleges mérete kissé eltérhet
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Anyagminőség | Nehéz terhelés - 160gsm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140404113 |
ECLASS Code | 35030501 |
Hossz | 4.85m |
Szélesség | 2.45m |
Szín | Kék |
UNSPSC Code | 24141506 |