Ft40066.00
ÁFA nélkül
Ft50883.82
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Normál igénybevételre tervezett, 120 g/m2-es polietilén-szövetből készült, ellenálló termék
• Nem zsugorodik, nem rohad és szakadásálló, így erős termék
• Alumínium fűzőkarikák egyenletes távolságra a termék szegélyein, melyek segítségével a ponyva könnyebben rögzíthető a kívánt helyen
• Több méretben elérhető a szükségleteinek megfelelően
Tipikus felhasználás
• Számos iparterületen ideális, például mezőgazdasági, tengerészeti, építőipari, háztartási és szabadidős felhasználásra
Megjegyzés
• A megadott méretek becsült, névleges méretek – a termék tényleges mérete kissé eltérhet
• A képek csak szemléltetési célt szolgálnak
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Anyagminőség | Standard minőség - 120gsm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140404076 |
ECLASS Code | 35030501 |
Hossz | 9.85m |
Szélesség | 9.65m |
Szín | KÉK |
UNSPSC Code | 24141506 |