noscriptMatlock 1.7X1.65M PONYVA NORMÁL IGÉNYBEVÉTELRE 9845010B | Cromwell Tools

Matlock

1.7X1.65M PONYVA NORMÁL IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

MTL9845010B

MPN:

9845010B

Ft1120.00

ÁFA nélkül

Ft1422.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Normál igénybevételre tervezett, 120 g/m2-es polietilén-szövetből készült, ellenálló termék
    • Nem zsugorodik, nem rohad és szakadásálló, így erős termék
    • Alumínium fűzőkarikák egyenletes távolságra a termék szegélyein, melyek segítségével a ponyva könnyebben rögzíthető a kívánt helyen
    • Több méretben elérhető a szükségleteinek megfelelően


    Tipikus felhasználás
    • Számos iparterületen ideális, például mezőgazdasági, tengerészeti, építőipari, háztartási és szabadidős felhasználásra


    Megjegyzés
    • A megadott méretek becsült, névleges méretek – a termék tényleges mérete kissé eltérhet
    • A képek csak szemléltetési célt szolgálnak


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Anyagminőség

    Standard minőség - 120gsm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140403963

    ECLASS Code

    35030501

    Hossz

    1.65m

    Szélesség

    1.7m

    Szín

    Kék

    UNSPSC Code

    24141506