Matlock

1.1X1.65M PONYVA NAGY IGÉNYBEVÉTELRE, KÉK

SKU:

MTL9845400B

MPN:

9845400B

Ft960.00

ÁFA nélkül

Ft1219.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (22)

    A termék részletei

    • Duplán laminált, nagy igénybevételre tervezett, 160 g/m2-es polietilén-szövetből készült, így tartós és masszív
    • A termék nem rohad, vízálló és szakadásálló, ráadásul mosható és nem zsugorodik
    • UV-stabilizált, mely megelőzi, hogy a színe idővel kifakuljon
    • Mezőgazdasági, ipari, építőipari, tengerészeti, háztartási és szabadidős felhasználásra ideális
    • Tökéletes talajtakaró kempingezéskor
    • A megadott méretek becsült, névleges méretek – a termék tényleges mérete kissé eltérhet


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Anyagminőség

    Nehéz terhelés - 160gsm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140404083

    ECLASS Code

    35030501

    Hossz

    1.65m

    Szélesség

    1.1m

    Szín

    Kék

    UNSPSC Code

    24141506