Ft7790.00
ÁFA nélkül
Ft9893.30
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Jó teherbírás/súly arány, könnyen kezelhet' és egyszerűen használható. A lengéscsillapító kivitel és a nagy teherhordó felület biztonságos megfogást nyújt és kizárja az emelt teher sérülését. Az összes típus olaj- és saválló poliészterb'l készült, és kopásálló impregnálással lett kezelve. Minden méret színkódolt, jelölve az SWL (biztonságos terhelés) értékét, a min'sítést és az egyedi azonosítót. A biztonságos terhelési értékek direkt emelés esetén értend'k, az alábbi táblázat tartalmazza a különböz' emelési típusok esetén alkalmazható biztonsági terhelési értékeket. Az emel'hevederek vizsgálati bizonylattal kerülnek forgalomba.
Végetelnített kerek emel'hevederek
Gyártva a BS 6668:Part 2 el'írásai szerint
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Biztonságos üzemi terhelés | 3000kg |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140058873 |
ECLASS Code | 21130704 |
Függőleges horog kapacitása | 3000kg |
Hurok teherbírása | 2400kg |
Kosártartó horog kapacitása | 6000kg |
Kosártartó horog kapacitása 120°* | 3000kg |
Kosártartó horog kapacitása 90°* | 4200kg |
Működési hossz | 1m |
Szabványoknak megfelet | BS EN1492:2 - 2000 |
Szélesség | 60mm |
Szín | Sárga |
Termék anyaga | Poliészter |
Terméktípus | Végtelen kerek heveder |
UNSPSC Code | 24101611 |