Ft10840.00
ÁFA nélkül
Ft13766.80
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Rendkívüli, hatékony és gazdaságos védelem.
Ideális védelem megmunkált alkatrészek részére a gyártás és tárolás alatt,
Széleskörű használati lehet'ség kerámia, üveg és más törékeny alkatrész/termék esetén, gyártásától a raktározáson át az értékesítésig,
Segít megel'zni a felületek sérülését és véd az ütések ellen,
Párnaként véd a szállítás alatt,
6 különböz' színben,
Nagy nyújthatóságának köszönhet'en egészen 400 mm átmér'jű termékek/alkatrészek védelmére használható,
• Kivételes formálhatóságának és flexibilitásának köszönhet'en szabálytalan és bonyolult formák védelmére használható,
Cél- és felhasználóbarát kartondobozokba csomagolva,
Szín
Orange = Narancs
Black = Fekete
Violet = Ibolya
Red = Piros
Yellow = Sárga
Blue = Királykék
Teljes hossz
Reel = Tekercs
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő tartománya | 25 - 60mm |
Brand | Avon |
EAN | 5036140077140 |
ECLASS Code | 20420200 |
Gyártó cikkszáma | 8303062-40-4 |
Hossz | 50m |
Szín | Lila |
Típus | Tekercs |
UNSPSC Code | 24141515 |