Ft7010.00
ÁFA nélkül
Ft8902.70
ÁFÁ-val
Raklapokra helyezett áru csomagolására és rögzítésére. Véd a portól és az időjárás hatásaitól szállítás és tárolás során. Csak önmagához tapad,a csomagolt tárgyakhoz nem. Minden típus kiszerelése hat darabos, kivéve a 100mm x 150m-es típust, amely 48 darabos. (*Meghosszabbított tekercs.)
Szín:
Clear - átlátszó
Black - fekete
Red - piros
Blue - kék
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Avon |
EAN | 5036140325272 |
ECLASS Code | 20270104 |
Hossz | 300 m |
Mikron | 17µm |
Szélesség | 400mm |
Szín | Piros |
Típus | Nyújtó csomagolás |
UNSPSC Code | 24141514 |