Avon

36"X500GX165M POLIETILÉN TEKERCS MÉRETEZHETŐ TASAKOKHOZ

SKU:

AVN8371040K

Ft139830.00

ÁFA nélkül

Ft177584.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    Készítsen méretre szabott polietilén tasakokat! Válassza ki a kívánt szélességet, majd a megfelelő tekercs használatával készítse el a méretre szabott tasakot. A levágott anyag vége lezárható forrasztással, kötözéssel vagy tűzéssel.


    250g Gauge/330m Clear = 250g űrméret/330m átlátszó
    500g Gauge/165m Clear = 500g űrméret/165m átlátszó
    400g Gauge/170m Black = 400g űrméret/170m fekete


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140376571

    ECLASS Code

    20270104

    Hossz

    165 m

    Szélesség

    900mm

    Szín

    Átlátszó

    Típus

    Polietilén csövek

    UNSPSC Code

    24141514