Ft905880.00
ÁFA nélkül
Ft1150467.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
650 x 650 x 880mm (W x D x H)
Fittings: 3x 100mm, 2x 150mm drawers
Mobile cabinets for on-site storage. Centrally lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035/RAL5010. Designed with safety in mind, features include: Push/pull handle. 125mm castor set 300kg capacity (two fixed, two swivel as standard and brake). Anti-roll off top tray and mat. Drawer blocking mechanism to prevent tipping. Safety trigger on each drawer to prevent accidental opening.
Capacity per drawer: 50kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bott |
EAN | 5039350051917 |
ECLASS Code | 21100414 |
Fiókok száma | 5 |
Gyártó cikkszáma | 40402031.11V |
Magasság | 885mm |
Mélység | 650mm |
Szélesség | 650mm |
Szín | Kék Szürke |
További jellemzők | Biztonsági indító minden fiókon a véletlen nyitás megakadályozása érdekében Fiókblokkoló mechanizmus a befordulás megakadályozására Központosan zárható |
UNSPSC Code | 24101511 |