noscriptBott 40402027.11V CUBIO SLR-666-5.3 MOBILE CABINET 40402027.11V | Cromwell Tools

Bott

40402027.11V CUBIO SLR-666-5.3 MOBILE CABINET

SKU:

BOT4054505F

MPN:

40402027.11V

Ft895406.00

ÁFA nélkül

Ft1137165.62

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    650 x 650 x 780mm (W x D x H)
    Fittings: 5x 100mm drawers


    Mobile cabinets for on-site storage. Centrally lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035/RAL5010. Designed with safety in mind, features include: Push/pull handle. 125mm castor set 300kg capacity (two fixed, two swivel as standard and brake). Anti-roll off top tray and mat. Drawer blocking mechanism to prevent tipping. Safety trigger on each drawer to prevent accidental opening.
    Capacity per drawer: 50kg.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    5039350051894

    ECLASS Code

    21100414

    Fiókok száma

    5

    Gyártó cikkszáma

    40402027.11V

    Magasság

    785mm

    Mélység

    650mm

    Szélesség

    650mm

    Szín

    Szürke

    További jellemzők

    Fiókblokkoló mechanizmus a befordulás megakadályozására Központosan zárható

    UNSPSC Code

    24101511