Ft683860.00
ÁFA nélkül
Ft868502.20
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Hegesztett acélszerkezet
50 kg terhelhetőség egyenletes eloszlás esetén, 100%-ban kihúzható fiókok
A fiókok kialakítása megelőzi a véletlenszerű kinyílást
Fogantyú a kihúzáshoz és a betoláshoz
980 mm magas 30 mm-es Multiplex munkafelülettel
965 mm magas a védőlapos felső tálcával
125 mm átmérőjű görgők, 2 db fékezhető
RAL5010 kék / RAL7035 szürke porszórt bevonatú felület
Hosszú élettartamra készült, 10 év garancia
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bott |
ECLASS Code | 21100414 |
Fiókok száma | 5 |
Gyártó cikkszáma | 16927002.11 |
Magasság | 965mm |
Mélység | 550 |
Szélesség | 800mm |
Szín | Kék Világos szürke |
További jellemzők | A fiókok kialakítása megelőzi a véletlenszerű kinyílást Push - Pull Fiók fogantyúk |
UNSPSC Code | 24101511 |