Ft48110.00
ÁFA nélkül
Ft61099.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A korróziógátló papírok tiszta és biztos megoldást jelentenek a fémb'l készült termékek csomagolásához. Ezek a papirok tesztelve voltak és megfelelenek a német TL 8135-0002 szabványnak.
VCI papír: A párolgó korróziógátló (VCI) papír illékony összetev'i rátapadnak a fémre, és mindössze néhány molekula vastagságú véd'réteget képeznek. Ez a réteg védi a fémet a nedvességt'l, sótól, és piszoktól, amelyek orróziót okoznak. Kizárólag vastartalmú fémekhez.
MPI papír:
Kiváló min'ségű, többcélú korróziógátló papír mely használható fém tárgyak csomagoláságoz, mint például köszörűlt hengerek vagy könnyű alkatrészek összecsomagolásához.
Méret: 900mmx200m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Papír |
Brand | Avon |
EAN | 5036140324527 |
ECLASS Code | 24262308 |
Gyártó cikkszáma | MS-3050-RA-UP |
Hossz | 200 m |
Szélesség | 900mm |
Típus | Tekercs |
UNSPSC Code | 14122100 |