noscriptAvon STANDARD FÚLOA ADAGOLÓ MŰANYAG SR80 | Cromwell Tools

Avon

STANDARD FÚLOA ADAGOLÓ MŰANYAG

SKU:

AVN8340130K

MPN:

SR80

Ft21440.00

ÁFA nélkül

Ft27228.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Állítható fólia-adagoló (Adjustable Dispenser)
    Erős, könnyű alumínium talp és tartórúd. Hossza 12” és 20” között állítható, habszivacs borítású markolattal. Alkalmazás: 12” - 20” széles csomagolófóliához.
    Tekercsméretek - 1 1/2”, 2” és 3”.


    Mini adagoló (Mini Dispenser)
    100 mm x 150m méretű csomagoló fóliákhoz.


    Normál adagoló (Standard Dispenser)
    400/50 mm-es fóliához 38/50/75 mm-es tekercsen. Súly 1.45kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140324763

    ECLASS Code

    36520000

    Gyártó cikkszáma

    SR80

    Típus

    Nyújtó adagoló

    UNSPSC Code

    24102200