Ft1645038.00
ÁFA nélkül
Ft2089198.26
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Where space is restricted, traditional cupboard doors can encroach into walkways or working areas. Our roller shutter cupboard provides the solution. Easy access in confined areas - the roller shutter neatly stores away in the upper section of the cupboard, rolling smoothly between open and closed positions. All drawers are 175mm and have a 100kg capacity. Fully lockable.Smooth roller shutter. Mid level hand grip. Adjustable steel shelves.
Dimensions (W x D x H): 1050 x 650 x 2000mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Bott |
Cabinet Door Type | Roller Shutter |
EAN | 5039350030226 |
ECLASS Code | 21100414 |
Fiókok száma | 0 |
Gyártó cikkszáma | 40201024.11V |
Magasság | 2000mm |
Mélység | 650mm |
Number of Doors | 1 |
Polcok száma | 1 |
Sorozat | Cubio |
Szekrény fajtája | Tároló szekrények |
Szélesség | 1050mm |
Szín | Kék |
További jellemzők | Zárható, helytakarékos redőnyös ajtók, ideális keskeny folyosókhoz vagy korlátozott alapterületű helyiségekhez, kompatibilis a horganyzott acél polcokkal és minden más belső tartozékkal, például fiókokkal és bélésekkel. |
UNSPSC Code | 24112400 |