noscriptBott 40021114.11V CUBIO SMF-10620-1.15 CUPBOARD 40021114.11V | Cromwell Tools

Bott

40021114.11V CUBIO SMF-10620-1.15 CUPBOARD

SKU:

BOT4054123J

MPN:

40021114.11V

Ft1665131.00

ÁFA nélkül

Ft2114716.37

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Supplied with basic 2m high cupboard and two perforated door liners as standard.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    4049751509383

    ECLASS Code

    21100414

    Gyártó cikkszáma

    40021114.11V

    Magasság

    2000mm

    Mélység

    650mm

    Number of Doors

    2

    Polcok száma

    3

    Szélesség

    1050mm

    Szín

    KÉK

    További jellemzők

    160kg U.D.L. Capacity per Shelf on 1300mm Wide Models, 100kg on 1050mm, 75kg U.D.L. Capacity Roller Bearing Drawers, 75kg U.D.L. Capacity Sliding Shelves

    UNSPSC Code

    24112400