noscriptBott 40021102.11V CUBIO SMF-10620-1.3 CUPBOARD 40021102.11V | Cromwell Tools

Bott

40021102.11V CUBIO SMF-10620-1.3 CUPBOARD

SKU:

BOT4054121G

MPN:

40021102.11V

Ft853518.00

ÁFA nélkül

Ft1083967.86

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Supplied with basic 2m high cupboard and two perforated door liners as standard.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    5039350050552

    ECLASS Code

    21100414

    Gyártó cikkszáma

    40021102.11V

    Magasság

    2000mm

    Mélység

    650mm

    Number of Doors

    2

    Polcok száma

    0

    Szélesség

    1050mm

    Szín

    Kék Szürke

    További jellemzők

    Zárható ajtók Perfo bélés panelekkel, teljes magasságú hátsó panelek Perfo stílusban

    UNSPSC Code

    24112400