Bott

14001102 25mm SINGLE HOOK(PK-5)

SKU:

BOT4052201G

MPN:

14001102

Ft4184.00

ÁFA nélkül

Ft5313.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (48)

    A termék részletei

    Single Tool Hook (Pack of 5)
    The accessories are quickly secured to our Perfo panels with our perfolock and may be repositioned at any time. All items are manufactured from steel and are zinc plated to give a long, corrosion resistant life. The standard kits provide easy selection and ordering for Perfo accessories. For custom layouts choose from our range of Perfo accessories. Securely fastened to panels in seconds with perfolock clips. Remove or reposition as required. Hook ends capped for safely.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002160749

    ECLASS Code

    23250402

    Felület

    Horganyzott

    Gyártó cikkszáma

    14001102

    Magasság

    60mm

    Mélység

    50mm

    Mennyiség a csomagban

    5

    Szélesség

    20mm

    Szín

    Saját szín

    Termék anyaga

    Acél

    Terméktípus

    Eszközfiók

    UNSPSC Code

    24102000