Ft12150.00
ÁFA nélkül
Ft15430.50
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Zománcbevonatú keret és keményfém hegyű mérőcsapok. Gyártva a BS 870 szabvány előírásai szerint.
Pontosság:
Síkfekvés: 0.6 mm.
Párhuzamosság: (2 + L/100) µm (törtszám lekerekítendő).
Műszerhiba: (1+L/75) ) µm (törtszám felkerekítendő).
L= max. mérőhossz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 0.010mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140107274 |
Egy darab súlya | 230g |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány: | 0 - 25mm |
Tartalmazza: | Műanyag tok |
További jellemzők | Mozgólépcső |
UNSPSC Code | 41111601 |