Ft45180.00
ÁFA nélkül
Ft57378.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Gépek, öntőformák és tokmányok pontos szögmérésére. Polírozott és edzett rozsdamentes acélból készült, nagyítóüveggel a nóniuszskála könnyebb leolvasásához. Tartománya 4x 90° és pontossága + 1/2° vagy 5 szögperc. A készlet tartalma: szögmérő fej, 150mm (6"), 200mm (8") és 300mm (12") sima vonalzók, magasságmérő és hegyesszög tartozékok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Oxford |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140054882 |
ECLASS Code | 21170207 |
Felületkezelés | Csiszolt |
Mérési pontosság | + 1/2° |
Méret | 150 200 300mm |
Mérettartomány | 360 fok (4 x 90 fokos kvadráns)° |
Tartalmazza: | 300 mm (12") sima szabály Magasságmérő Szögmérő fej |
Terméktípus | Mozgószáras szögmérők |
További jellemzők | Nagyító lencse a vernier skála egyszerű olvasásához |
UNSPSC Code | 41111600 |